Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallglöckchen 24mm Durchmesser goldfarben VE=4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallglöckchen 24mm Durchmesser goldfarben VE=4 Stück
Metallglöckchen 24mm Durchmesser goldfarben VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218605750
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218605750
EAN/GTIN:
     4011643441712
Suchbegriffe:
Schellen-Glöckchen
Schellenglöckchen
Schmuck-Glöckchen
Schmuckglöckchen
  • Metallglöckchen
  • 24 mm Durchmesser
  • goldfarben
  • Inhalt: 4 Stück
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.026 kg
Farbe:
gold
Importdatum:
2022-01-18 00:00:00
Marke:
Knorr prandell
Material:
Metall
Packungsinhalt:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: schellen glöckchen, Dekoglöckchen, Glöckchen, Glocken, Metallglöckchen, Metallglocken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,52*
€ 20,8488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.