| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE218604126 Herst.-Nr.: 218604126 EAN/GTIN: 4011643575608 |
| |
|
| | |
| - Metallglöckchen
- 21 mm Durchmesser
- gold
- Inhalt: 3 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Farbe: | gold | Marke: | Knorr prandell | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schellen glöckchen, Dekoglöckchen, Glöckchen, Glocken, Metallglöckchen, Metallglocken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,99* | ab € 2,00* | € 2,83* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,28* | € 3,21* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 2,80* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|