Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formfilz 30x45cm lindgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Formfilz 30x45cm lindgrün
Formfilz 30x45cm lindgrün
Formfilz 30x45cm lindgrün
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218438420
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218438420
EAN/GTIN:
     4011643551466
Suchbegriffe:
Bastel-Filz
Bastelfilz
Filz
Filzstoff
  • Formfilz
  • 100% Viskose
  • in feuchtem Zustand formbar
  • Trockenzeit 4-5 Stunden
  • 30 x 45 cm
  • lindgrün
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.037 kg
Farbe:
lind
Höhe:
450 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Textilfilz, Formfilz, Modellierfilz, knorrprandell formfilz, formfilz, formfilz 30 x 45 cm, Bastelmaterial, Bastelstoff, Filzbogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,70*
€ 18,683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.