Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsfolie 100x50mm gold VE=2 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wachsfolie 100x50mm gold VE=2 Stück
Wachsfolie 100x50mm gold VE=2 Stück
Wachsfolie 100x50mm gold VE=2 Stück
Wachsfolie 100x50mm gold VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218304084
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218304084
EAN/GTIN:
     4011643362215
Suchbegriffe:
Verzierwachs
Verzierwachs-Folien
Verzierwachsfolien
verzierwachs gold
  • Wachsfolie
  • 100x50mm
  • Farbe: gold
  • Inhalt: 2 Stück
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattanzahl:
2 Blatt
Blattformat:
10x5cm
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
Farbe:
gold
Höhe:
100 mm
Importdatum:
12.01.2022
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
2 Bogen
Weitere Suchbegriffe: verzierwachs, knorr prandell verzierwachs, Kerzendekorationsfolie, Kerzenfolie, Wachsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.