Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stumpenkerze 200x70mm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stumpenkerze 200x70mm weiß
Stumpenkerze 200x70mm weiß
Stumpenkerze 200x70mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218303207
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218303207
EAN/GTIN:
     4011643307179
Suchbegriffe:
Stumpenkerzen
stumpenkerzen weiß
stumpenkerzen
  • Stumpenkerze
  • hochwertige und geprüfte Inhaltsstoffe
  • RAL Gütezeichen
  • einzeln in Folie
  • 200 x 70 mm, weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6050 kg
Durchmesser:
70 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Knorr prandell
Weitere Suchbegriffe: Bastelkerze, Kerze, Stumpenkerze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 5,9375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,74*
€ 42,5306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,28*
€ 34,8432
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.