Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzierwachs 175x80x0,5mm VE=2 Stück kobalt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verzierwachs 175x80x0,5mm VE=2 Stück kobalt
Verzierwachs 175x80x0,5mm VE=2 Stück kobalt
Verzierwachs 175x80x0,5mm VE=2 Stück kobalt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218301037
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218301037
EAN/GTIN:
     4011643667198
Suchbegriffe:
Verzierwachs
Verzierwachs-Folien
Verzierwachsfolien
knorr prandell verzierwachs
  • Verzierwachs, Wachsplatten
  • mit Bastelmesser ausschneiden oder mit Standform ausstechen
  • Haftet durch leichtes Andrücken auf Kerzen, Glas, porzellan uvm.
  • Maße: 175x80x0,5mm
  • Farbe: kobalt
  • Inhalt: 2 Stück
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.0190 kg
Farbe:
kobalt
Höhe:
175 mm
Importdatum:
28.01.2022
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: verzierwachs, Bastelwachs, Kerzenwachs, Patten, Verzierwachs-Patten, VerzierwachsPatten, Wachsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,56834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,97004*
€ 16,62435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,69002*
€ 16,29112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,91002*
€ 15,36292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,23004*
€ 14,55375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,74002*
€ 13,97062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,41004*
€ 11,19795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.