Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzierwachs 175x80x0,5mm VE=2 Stück lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verzierwachs 175x80x0,5mm VE=2 Stück lila
Verzierwachs 175x80x0,5mm VE=2 Stück lila
Verzierwachs 175x80x0,5mm VE=2 Stück lila
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218301031
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218301031
EAN/GTIN:
     4011643796041
Suchbegriffe:
Verzierwachs
Verzierwachs-Folien
Verzierwachsfolien
verzierwachs
  • Verzierwachs, Wachsplatten
  • mit Bastelmesser ausschneiden oder mit Standform ausstechen
  • Haftet durch leichtes Andrücken auf Kerzen, Glas, porzellan uvm.
  • Maße: 175x80x0,5mm
  • Farbe: lila, 2 St/Bt, SB
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.0250 kg
Farbe:
lila
Höhe:
175 mm
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bastelwachs, Kerzenwachs, Patten, Verzierwachs-Patten, VerzierwachsPatten, Wachsplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,55667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,93002*
€ 16,57672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,61004*
€ 16,19595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,16002*
€ 14,47042
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,75004*
€ 13,98255
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,34002*
€ 11,11462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.