Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drachenschnur 0,2mmx30m weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drachenschnur 0,2mmx30m weiß
Drachenschnur 0,2mmx30m weiß
Drachenschnur 0,2mmx30m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218277805
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218277805
EAN/GTIN:
     4011643732469
Suchbegriffe:
Drachenzubehör
drachenzubehör
  • Drachenschnur
  • Länge: 30 m
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0140 kg
Durchmesser:
0.2 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Knorr prandell
Material:
Baumwolle
Rollenlänge:
30 m
Weitere Suchbegriffe: Bastelschnur, Baumwollschnur, Dekoschnur, Zierband, Zierschnur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,35002*
€ 13,50652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,52004*
€ 12,51885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,12002*
€ 12,04282
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,04004*
€ 11,94765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.