Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitter-Iris 7,5x2,8 cm lindgrün 7g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glitter-Iris 7,5x2,8 cm lindgrün 7g
Glitter-Iris 7,5x2,8 cm lindgrün 7g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218105442
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218105442
EAN/GTIN:
     4011643677517
Suchbegriffe:
Glitterpulver
Glitzerpulver
Streuglitzer
  • Glitter-Iris
  • Polyester
  • Deckel zum Aufklappen
  • mit Streueinsatz
  • Größe: 7,5x2,8cm
  • Farbe: lindgrün
  • Inhalt: 7g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Farbe:
lindgrün
Inhalt:
7 g
Marke:
Knorr prandell
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
7g
Weitere Suchbegriffe: Bastelglitter, Dekoglitter, Farbglitter, Glitter, Streuglitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,79002*
€ 11,65012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,02004*
€ 10,73385
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.