Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hologramm-Glitter 7,5x2,8 cm rosa 7g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hologramm-Glitter 7,5x2,8 cm rosa 7g
Hologramm-Glitter 7,5x2,8 cm rosa 7g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE218105327
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     218105327
EAN/GTIN:
     4011643677418
Suchbegriffe:
Glitterpulver
Glitzerpulver
Streuglitzer
streuglitzer rosa
  • Hologramm-Glitter
  • Polyester
  • Deckel zum Aufklappen
  • mit Streueinsatz
  • Größe: 7,5x2,8cm
  • Farbe: rosa
  • Inhalt: 7g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Farbe:
rosa
Inhalt:
7 g
Marke:
Knorr prandell
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
7g
Weitere Suchbegriffe: Bastelglitter, Dekoglitter, Farbglitter, Glitter, Streuglitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,18834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,88004*
€ 12,94725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,26004*
€ 11,01945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,93004*
€ 10,62675
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,13004*
€ 8,48475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.