Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Kugel 12cm VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styropor Kugel 12cm VE=2 Stück
Styropor Kugel 12cm VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE216759122
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     216759122
EAN/GTIN:
     4011643453784
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
styroporkugeln 12 cm
styroporkugeln
  • Styropor Kugel
  • 12 cm Durchmesser
  • Inhalt: 2 Stück/Packung
  • FCKW-frei
  • grundwasserneutral
  • vollständig recyclebar
  • lebensmittelneutral
  • formbeständig
  • stoßfest und belastbar
  • Gibt keine schädlichen Substanzen an Luft, Wasser und Boden ab
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.048 kg
Durchmesser:
120 mm
Farbe:
weiß
Marke:
Knorr prandell
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bastelform, Deko-Dekorationsartikel, Styropo, Styropo-Deko-Dekorationsartikel, StyropoDekoDekorationsartikel, Styropor, Styropor-Bastelform, StyroporBastelform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,48*
€ 5,50*
ab € 1,59*
€ 3,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KNORR prandell
216759030
ab € 1,01*
Sonstiges
KNORR prandell
216759041
ab € 1,15*
Sonstiges
KNORR prandell
216759050
ab € 1,26*
Sonstiges
KNORR prandell
216759070
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.