Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles 2,5 mm schwarz VE=13g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rocailles 2,5 mm schwarz VE=13g
Rocailles 2,5 mm schwarz VE=13g
Rocailles 2,5 mm schwarz VE=13g
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE213118661
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     213118661
EAN/GTIN:
     4011643737846
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
  • Rocailles
  • 2,5mm Durchmesser
  • schwarz
  • Inhalt: 13 g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
schwarz
Inhalt:
13 g
Marke:
Knorr prandell
Packungsinhalt:
13g
Weitere Suchbegriffe: Rocailles-Glasperlen, Rocaillesglasperlen, knorr prandell perlen, perlen schwarz, delica rocailles, Bastelperlen, Kettenperlen, Schmuckperlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,12667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30002*
€ 12,25702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,22004*
€ 12,16185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,55002*
€ 11,36452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,89002*
€ 10,57912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47002*
€ 10,07932
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,76002*
€ 8,04442
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.