Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shopping-bag 40x29cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Shopping-bag 40x29cm
Shopping-bag 40x29cm
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE212305603
Hersteller:
     KNORR prandell
Herst.-Nr.:
     212305603
EAN/GTIN:
     4011643405820
Suchbegriffe:
Baumwollbeutel
Baumwolltaschen
Baumwolltragetaschen
Einkaufsbeutel
  • Shopping-bag
  • 40x29cm
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.262 kg
Höhe:
290 mm
Marke:
Knorr prandell
Material:
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Einkaufstasche, Einkaufstaschen, Jute-Tragetasche, baumwollbeutel, Basteltasche, Basteltextilien, Beutel, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,81002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 8,60334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,91002*
€ 43,92292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,63*
€ 43,5897
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,62*
€ 41,1978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,55001*
€ 37,54451
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,81002*
€ 30,71392
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.