Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitterkarton A4 360g/qm lila


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glitterkarton A4 360g/qm lila
Glitterkarton A4 360g/qm lila
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE2118930500
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     2118930500
EAN/GTIN:
     4011643778566
Suchbegriffe:
Bastelkarton
heyda bastelkarton a4
bastelkarton a4
bastelkarton
  • Glitterkarton
  • DIN A4
  • Papiergewicht: 360g/qm/qm
  • lila
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.018 kg
Farbe:
lila
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
360 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Edelkarton, Glitterkarton, Glitzerkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.