Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag B6 105g/qm nassklebend elfenbein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag B6 105g/qm nassklebend elfenbein
Briefumschlag B6 105g/qm nassklebend elfenbein
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211451009
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211451009
EAN/GTIN:
     4011643968967
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • für B6
  • 125 x 180 mm
  • elfenbein
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • gummiert, nassklebend
  • säurefrei, holzfrei, hohe Lichtbeständigkeit, durchgefärbte Qualität
  • 105 g/qm
  • gerippte Oberflächenstruktur durch spezielles Herstellungsverfahren
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
B6
Breite:
180 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
Farbe:
elfenbein
Fenster:
nein
Höhe:
125 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
105 g/qm
Umschlagsformat:
B6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,68*
€ 24,6092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,88*
€ 23,6572
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.