Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag A6 105g/qm nassklebend rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag A6 105g/qm nassklebend rot
Briefumschlag A6 105g/qm nassklebend rot
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211450020
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211450020
EAN/GTIN:
     4011643966758
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • für A6
  • 110 x 156 mm
  • rot
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • gummiert, nassklebend
  • säurefrei, holzfrei, hohe Lichtbeständigkeit, durchgefärbte Qualität
  • 105 g/qm
  • gerippte Oberflächenstruktur durch spezielles Herstellungsverfahren
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
11x15,6cm
Breite:
156 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
Farbe:
rot
Fenster:
nein
Höhe:
110 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
105 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.