Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefbogen A4 105g/qm rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefbogen A4 105g/qm rosa
Briefbogen A4 105g/qm rosa
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE211435027
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     211435027
EAN/GTIN:
     4011643968103
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • für Laser- und Inkjetdrucker geeignet. Bitte Vorversuche durchführen.
  • 210 x 297 mm
  • A4
  • rosé
  • säurefrei, holzfrei, hohe Lichtbeständigkeit, durchgefärbte Qualität
  • 105 g/qm
  • gerippte Oberflächenstruktur durch spezielles Herstellungsverfahren
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.006 kg
Farbe:
rosa
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
105 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefpapier rose, briefbogen, Briefblätter, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.