Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE2070452 Herst.-Nr.: 2070452 EAN/GTIN: 4005329088568 |
| |
|
| | |
| - zum Zeichnen, Basteln und Gestalten
- 21,5 x 24 cm
- Chromolux-Deckblatt
- Deckblatt: beige, Monatsblätter: beige
- Wire-O-Bindung mit Aufhänger
- kräftige Rückwand
- Monatsblätter: Karton matt
- 170 g/qm
- 1 Seite = 1 Monat
Weitere Informationen: | | Adressteil: | nein | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Besonderheiten: | zum selber gestalten, immerwährendes Kalendarium | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 0.15 kg | Einteilung: | 1 Monat/Seite | Farbe: | beige | Farbname: | beige | Kalenderart: | Kreativkalender | Länge: | 240 mm | Marke: | Heyda | Verwendung für Kalenderjahr: | immerwährend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotokalender, Jahreskalender, Wandkalender |
| | |
| |