Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE2070411 Herst.-Nr.: 2070411 EAN/GTIN: 4005329088865 |
| |
|
| | |
| - zum Zeichnen, Basteln und Gestalten
- 16 x 15,6 cm
- Chromolux-Deckblatt
- Deckblatt: weiß, Monatsblätter: weiß
- Wire-O-Bindung mit Aufhänger
- kräftige Rückwand mit Tischaufsteller-Stanzung
- Monatsblätter: Karton matt
- 170 g/qm
- 1 Seite = 1 Monat
Weitere Informationen: | | Adressteil: | nein | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Besonderheiten: | zum selber gestalten, immerwährendes Kalendarium | Breite: | 160 mm | Bruttogewicht: | 0.082 kg | Einteilung: | 1 Monat/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Kreativkalender | Länge: | 156 mm | Marke: | Heyda | Verwendung für Kalenderjahr: | immerwährend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotokalender, Jahreskalender, Wandkalender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 14,851* | € 21,451* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 17,14* | € 25,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,428* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|