Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Laternenstab 40cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Laternenstab 40cm lang
LED-Laternenstab 40cm lang
LED-Laternenstab 40cm lang
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204889169
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204889169
EAN/GTIN:
     4005329891694
Suchbegriffe:
Laternenstab
laternenstab heyda
  • LED-Laternenstab elektrisch
  • für 2 Mignon-Batterien (nicht im Lieferumfang)
  • aus Kunststoff
  • Stablänge 40cm
  • Farbe: rot/blau/gelb
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
es werden 2 Mignon-Batterien benötigt - nicht im Lieferumfang!
Bruttogewicht:
0.029 kg
Energieeffizienzklasse:
entfällt
Energieversorgung:
2xAA
Farbe:
rot/blau/gelb
Länge:
400 mm
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lampionstab, Lampionstock, Laternenstock, LED, LED-Laternenstab, LEDLaternenstab, Plastikstab
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
€ 15,00*
ab € 2,20*
€ 3,06*
Lager 467
65
1
€ 5,87*
ab € 2,22*
€ 3,77*
1
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 4,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.