Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuckstein-Etiketten Herz, Stern, Kreis, Quadrat, Tropfen hellrosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schmuckstein-Etiketten Herz, Stern, Kreis, Quadrat, Tropfen hellrosa
Schmuckstein-Etiketten Herz, Stern, Kreis, Quadrat, Tropfen hellrosa
Schmuckstein-Etiketten Herz, Stern, Kreis, Quadrat, Tropfen hellrosa
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204883348
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204883348
EAN/GTIN:
     4005329833489
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schmuck-Steine
Schmucksteine
  • Poesie-Etikett, Schmuck-Etikett Schmuckstein
  • Sonderform: Herz,Stern,Kreis,Quadrat,Tropfen
  • Anzahl der Motive: 58 Stück Stück
  • Werkstoff: aus brillantem Acryl
  • mit Wasser ablösbar
  • Größe Trägerblatt (B x H): 5-10mm x 5-10mm mm
  • selbstklebend, mit Feinschliff
  • Farbe: hellsora
  • Anzahl der Blätter je Packung: 1 Blatt
  • Anzahl der Etiketten je Packung: 58 Stück Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schmücken
Anzahl der Motive:
58
Besonderheiten:
selbstklebend, mit Feinschliff
Blattformat:
7,5x14,8cm
Bruttogewicht:
0.006 kg
Farbe:
rosa
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff
mit Wasser ablösbar:
ja
Motiv:
Herz, Stern, Kreis, Quadrat,Tropfen
Weitere Suchbegriffe: Strass-Steine, Strasssteine, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, heyda sticker, schmucketiketten, sticker herz, Abkleber, Acrylsteine, Stickeretiketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 13,107*
€ 18,687*
Lager 467
20
€ 5,87*
ab € 14,98*
€ 22,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,20*
€ 25,228
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.