Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Crystal 20x20cm gold VE=40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltblätter Crystal 20x20cm gold VE=40 Blatt
Faltblätter Crystal 20x20cm gold VE=40 Blatt
Faltblätter Crystal 20x20cm gold VE=40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204875620
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204875620
EAN/GTIN:
     4005329135958
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • 20 x 20 cm
  • 40 Blatt in zwei Größen (15 x 15 cm, 20 x 20 cm)
  • goldfarben/weiß
  • beidseitig bedruckt
  • für 20 Kristalle in 2 Größen
  • 90 g/qm
  • im wiederverschließbaren Beutel mit Euroloch
  • mit Faltanleitung
Weitere Informationen:
Blattformat:
20x20cm
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.149 kg
Farbe:
gold
gummiert:
nein
Höhe:
200 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Motiv:
Crystal
nassfest:
ja
Packungsinhalt:
40 Blatt
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: origamipapier heyda, faltblatt, faltblätter 20x20cm, Aureliostern, Baskettastern, Bastelpapier, Faltblätter, Origanmipapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 4,57*
€ 6,38*
1
€ 5,50*
ab € 4,68*
€ 8,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEYDA
204875621
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.