Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltblätter Engel & Stern Papier 15x15cm gold VE=30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faltblätter Engel & Stern Papier 15x15cm gold VE=30 Blatt
Faltblätter Engel & Stern Papier 15x15cm gold VE=30 Blatt
Faltblätter Engel & Stern Papier 15x15cm gold VE=30 Blatt
Faltblätter Engel & Stern Papier 15x15cm gold VE=30 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204875575
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204875575
EAN/GTIN:
     4005329120459
Suchbegriffe:
Faltblatt
Faltpapier
Origami-Papier
Origamipapier
  • Faltblatt Origami-Set Engel & Stern
  • Werkstoff: Papier
  • Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm
  • nassfest
  • inkl. Anleitungsheft
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 15 x 15 cm
  • Farbe: gold
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 30 Blatt in 4 Designs
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
inkl. Anleitungsheft
Blattformat:
15x15cm
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.073 kg
Farbe:
gold
gummiert:
nein
Höhe:
150 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
nassfest:
ja
Packungsinhalt:
30 Blatt
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsengel Figuren, origamipapier heyda, faltblatt, heyda faltblätter, Aureliostern, Baskettastern, Bastelpapier, Faltblätter, Origanmipapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 4,24*
€ 5,83*
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 4,30*
€ 5,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.