Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltstreifen Fröbelsterne 1x30cm/1,5x45cm natur rose/kupfer VE=96 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Faltstreifen Fröbelsterne 1x30cm/1,5x45cm natur rose/kupfer VE=96 Stück
Faltstreifen Fröbelsterne 1x30cm/1,5x45cm natur rose/kupfer VE=96 Stück
Faltstreifen Fröbelsterne 1x30cm/1,5x45cm natur rose/kupfer VE=96 Stück
Faltstreifen Fröbelsterne 1x30cm/1,5x45cm natur rose/kupfer VE=96 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204875548
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204875548
EAN/GTIN:
     4005329138454
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastelset sterne
bastel set
  • für 24 Fröbelsterne, Durchmesser 4,5 cm & Durchmesser 7 cm
  • 1 x 30 cm, 1,5 x 45 cm
  • 96 Streifen
  • rosegold auf natur/rose/kupferfarben
  • beidseitig farbig mit Pearl-Effekt oder Hochglanzveredelung
  • 120 g/qm
  • im wiederverschließbaren Beutel mit Euroloch
  • mit Faltanleitung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.082 kg
Farbe:
rose/kupfer
gummiert:
nein
Marke:
Heyda
Material:
Papier
nassfest:
ja
Packungsinhalt:
96 Streifen
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Bastelstern, Bastelstreifen, Dekostern, Falststreifen, Faltblätter, Faltstern, Fröbelstern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,0425* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.