Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltstreifen Fröbelsterne 1,5x60cm gold/silber VE=48 Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faltstreifen Fröbelsterne 1,5x60cm gold/silber VE=48 Streifen
Faltstreifen Fröbelsterne 1,5x60cm gold/silber VE=48 Streifen
Faltstreifen Fröbelsterne 1,5x60cm gold/silber VE=48 Streifen
Faltstreifen Fröbelsterne 1,5x60cm gold/silber VE=48 Streifen
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204875526
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204875526
EAN/GTIN:
     4005329113475
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastelset
  • Faltblatt
  • Werkstoff: Papier
  • Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm
  • nassfest
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 1,5 x 60 cm
  • Farbe: gold/silber
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 48 Streifen
Weitere Informationen:
Blattformat:
1,5x60cm
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.079 kg
Farbe:
gold/silber
gummiert:
nein
Länge:
600 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
nassfest:
ja
Packungsinhalt:
48 Streifen
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Bastelstern, Bastelstreifen, Dekostern, Falststreifen, Faltblätter, Faltstern, Fröbelstern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 2,70*
€ 3,79*
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 2,73*
€ 3,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.