Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltstreifen Fröbelsterne 1x45cm rot/grün VE=48 Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Faltstreifen Fröbelsterne 1x45cm rot/grün VE=48 Streifen
Faltstreifen Fröbelsterne 1x45cm rot/grün VE=48 Streifen
Faltstreifen Fröbelsterne 1x45cm rot/grün VE=48 Streifen
Faltstreifen Fröbelsterne 1x45cm rot/grün VE=48 Streifen
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204875525
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204875525
EAN/GTIN:
     4005329113451
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastelset sterne
bastel set
  • Faltblatt
  • Werkstoff: Papier
  • Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm
  • nassfest
  • Größe (B x H) oder (Durchmesser): 1 x 45 cm
  • Farbe: rot/grün
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 48 Streifen
Weitere Informationen:
Blattformat:
1x45cm
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.053 kg
Farbe:
rot/grün
gummiert:
nein
Länge:
450 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
nassfest:
ja
Packungsinhalt:
48 Streifen
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Bastelstern, Bastelstreifen, Dekostern, Falststreifen, Faltblätter, Faltstern, Fröbelstern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 2,70*
€ 3,80*
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 2,73*
€ 3,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.