Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltstreifen Fröbelsterne natur creme/braun 1x30cm/1,5x45cm VE=96 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Faltstreifen Fröbelsterne natur creme/braun 1x30cm/1,5x45cm VE=96 Stück
Faltstreifen Fröbelsterne natur creme/braun 1x30cm/1,5x45cm VE=96 Stück
Faltstreifen Fröbelsterne natur creme/braun 1x30cm/1,5x45cm VE=96 Stück
Faltstreifen Fröbelsterne natur creme/braun 1x30cm/1,5x45cm VE=96 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204875522
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204875522
EAN/GTIN:
     4005329138416
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
bastelset
  • für 24 Fröbelsterne, Durchmesser 4,5 cm & Durchmesser 7 cm
  • 1 x 30 cm, 1,5 x 45 cm
  • 96 Streifen
  • goldfarben auf natur/creme/braun
  • beidseitig farbig mit Pearl-Effekt oder Hochglanzveredelung
  • 120 g/qm
  • im wiederverschließbaren Beutel mit Euroloch
  • mit Faltanleitung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.085 kg
Farbe:
creme/braun
gummiert:
nein
Länge:
450 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
nassfest:
ja
Packungsinhalt:
96 Streifen
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Bastelstern, Bastelstreifen, Dekostern, Falststreifen, Faltblätter, Faltstern, Fröbelstern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 96 Stück (ab € 0,04261* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,99*
€ 7,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.