Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelmappe Transparentpapier 20x30cm 42g/qm VE=10 Blatt farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bastelmappe Transparentpapier 20x30cm 42g/qm VE=10 Blatt farbig sortiert
Bastelmappe Transparentpapier 20x30cm 42g/qm VE=10 Blatt farbig sortiert
Bastelmappe Transparentpapier 20x30cm 42g/qm VE=10 Blatt farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204875406
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204875406
EAN/GTIN:
     4005329754067
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
  • Transparent-Bastelpapier Bastelmappe Transparentpapier
  • Flächenmasse des Papiers: 42 g/qm
  • Größe (B x H) oder (B x L): 20 cm x 30 cm
  • säurefrei, farbfest
  • Farbe/Motiv: 10 Farben sortiert (weiß, pink, mittelrot, orange, braun, zitronengelb, mittelgrün, himmelblau, mittelblau, flieder)
Weitere Informationen:
Blattformat:
20x30cm
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.072 kg
Farbe:
sortiert
Höhe:
300 mm
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
42 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapierblock, Pergamentpapier, Transparentpapier, pergamentpapier, Bastelpapier, papier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
10
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 1,96*
5 Tage
unbekannt
1
€ 15,00*
ab € 12,548*
€ 18,068*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.