Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE204874392 Herst.-Nr.: 204874392 EAN/GTIN: 4005329743924 |
| |
|
| | |
| - Multifunktions-Papier Dokumentenpapier
- Rustikale Randstanzung, stabiler Karton, kopierfähig, VE=10 Bögen
- Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
- 180 g/qm
- Farbe: chamois/braun
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Besonderheiten: | Rustikale Randstanzung, stabiler Karton, kopierfähig, VE=10 Bögen | Blattformat: | A3 | Breite: | 297 mm | Bruttogewicht: | 0.0220 kg | Farbe: | chamois | Höhe: | 420 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Heyda | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 10 Blatt | Papiergewicht: | 180 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeugnisse, dokumentenpapier a3, dokumentenpapier, heyda dokumentenpapier, Büropapier, Druckerpapier, Inkjetpapier, Kopierpapier, Laserdruckerpapier, Papier, Universalpapier |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 17,988* | € 24,798* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,44* | € 29,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,144* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|