Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenpapier A4 180 g/qm chamois VE=10 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dokumentenpapier A4 180 g/qm chamois VE=10 Blatt
Dokumentenpapier A4 180 g/qm chamois VE=10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204874390
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204874390
EAN/GTIN:
     4005329743900
Suchbegriffe:
Dokumentenpapier
Urkunden
Urkundenpapier
Zertifikatpapier
  • Multifunktions-Papier Dokumentenpapier
  • Rustikale Randstanzung, stabiler Karton, kopierfähig, VE=10 Bögen
  • Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
  • 180 g/qm
  • Farbe: chamois/braun
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Besonderheiten:
Rustikale Randstanzung, stabiler Karton, kopierfähig, VE=10 Bögen
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0110 kg
Farbe:
chamois
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
180 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Zeugnisse, a4 180 g urkunde, dokumentenpapier a4, dokumentenpapier, Büropapier, Druckerpapier, Inkjetpapier, Kopierpapier, Laserdruckerpapier, Papier, Universalpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,38*
€ 17,76*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,82*
€ 115,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,76*
€ 21,1344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,78*
€ 19,9682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.