Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent-Papier A4 115g/qm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparent-Papier A4 115g/qm weiß
Transparent-Papier A4 115g/qm weiß
Transparent-Papier A4 115g/qm weiß
Transparent-Papier A4 115g/qm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204822400
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204822400
EAN/GTIN:
     4005329065606
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115g weiß
  • Transparent-Papier Transparentpapier
  • Auflösung des Druckbildes: 360 dpi
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjetdrucker
  • Papierformat: DIN A4
  • 115 g/qm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0070 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Importdatum:
2021-12-15 00:00:00
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 9,92*
€ 15,22*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 39,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,75*
€ 17,5525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.