Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparent-Papier Regenbogen 48x68cm 115g/qm 10 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Transparent-Papier Regenbogen 48x68cm 115g/qm 10 Blatt
Transparent-Papier Regenbogen 48x68cm 115g/qm 10 Blatt
Transparent-Papier Regenbogen 48x68cm 115g/qm 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204822399
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204822399
EAN/GTIN:
     4005329102660
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier 115gr
  • Transparent-Papier Transparentpapier Regenbogen
  • Auflösung des Druckbildes: 360 dpi
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Inkjetdrucker
  • Papierformat: 48x68cm
  • 115 g/qm
  • Farbe: Regenbogen
  • Anzahl der Blätter je Packung: 10 Blatt
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
480 mm
Bruttogewicht:
0.0550 kg
Farbe:
bunt
Höhe:
680 mm
Importdatum:
2021-12-15 00:00:00
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, pergamentpapier heyda, Bastelpapier, Motivpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 13,40*
€ 19,02*
Lager 467
10
€ 5,87*
ab € 15,69*
€ 22,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,33*
€ 26,5727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,29*
€ 22,9551
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,569* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.