Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkarton Milano A4 geprägt natur graubraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelkarton Milano A4 geprägt natur graubraun
Bastelkarton Milano A4 geprägt natur graubraun
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204772659
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204772659
EAN/GTIN:
     4005329141072
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Prägekarton
bastelkarton 220g a4
prägekarton
  • A4
  • Milano
  • braungrau natur
  • Recyclingpapier, durchgefärbte Qualität
  • 220 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0130 kg
Farbe:
graubraun
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: bastelkarton a4, Fotokarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,11*
€ 13,2209
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,85*
€ 12,9115
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,56*
€ 10,1864
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.