Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 dunkelbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm A4 dunkelbraun
Fotokarton 300g/qm A4 dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204726479
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204726479
EAN/GTIN:
     4005329103490
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g heyda
  • Bastelkarton Fotokarton A4
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 21 x 29,6 cm
  • Farbe/Motiv: dunkelbraun
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0160 kg
Farbe:
dunkelbraun
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
1
€ 5,87*
ab € 11,16*
€ 17,61*
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 18,99*
€ 23,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,17*
€ 20,4323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,37*
€ 19,4803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.