Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm A4 dunkelviolett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm A4 dunkelviolett
Fotokarton 300g/qm A4 dunkelviolett
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204726469
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204726469
EAN/GTIN:
     4005329132155
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton a4 300g heyda
  • Bastelkarton Fotokarton A4
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 21 x 29,6 cm
  • Farbe/Motiv: dunkelviolett
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0130 kg
Farbe:
violett
Höhe:
297 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2532* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,98*
€ 19,0162
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.