Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm sand


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 50x70cm sand
Fotokarton 300g/qm 50x70cm sand
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204726271
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204726271
EAN/GTIN:
     4005329132292
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
heyda fotokarton 50x70 300g
  • Bastelkarton Fotokarton
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: sand
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0950 kg
Farbe:
sand
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.