Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Fotokarton
>
Artikel
Fotokarton 300g/qm 70x100cm gold matt
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#BAIE204716994
Hersteller:
HEYDA
Herst.-Nr.:
204716994
EAN/GTIN:
4005329127373
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 70x100
70 x 100 cm
100 % Recyclingpapier
goldfarben matt
bedruckte Qualität, ph-neutral, säurefrei, lichtbeständig
300 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.1920 kg
Farbe:
gold
Höhe:
1000 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
foto-karton 300g
,
foto karton
,
Bastelkarton
,
Karton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,59*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,84*
€ 37,8896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,30*
€ 37,247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,74*
€ 34,2006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen