Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 70x100cm weinrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton 300g/qm 70x100cm weinrot
Fotokarton 300g/qm 70x100cm weinrot
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716929
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716929
EAN/GTIN:
     4005329127199
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g 70x100
  • 70 x 100 cm
  • 100 % Recyclingpapier
  • weinrot
  • durchgefärbte Qualität, ph-neutral, säurefrei
  • 300 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.1920 kg
Farbe:
weinrot
Höhe:
1000 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,94*
€ 22,5386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.