Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm hellviolett


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm 50x70cm hellviolett
Fotokarton 300g/qm 50x70cm hellviolett
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716261
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716261
EAN/GTIN:
     4005329058868
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g lila
  • Bastelkarton Fotokarton
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: hellviolett
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0940 kg
Farbe:
violett
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 10,91*
€ 16,53*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 49,91*
€ 56,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.