Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 300g/qm 50x70cm hellblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fotokarton 300g/qm 50x70cm hellblau
Fotokarton 300g/qm 50x70cm hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204716232
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204716232
EAN/GTIN:
     4005329058561
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
heyda fotokarton 300g
  • Bastelkarton Fotokarton
  • Ausführung Papier: 300 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgeräte, evtl. Drucker
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: hellblau
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0940 kg
Farbe:
hellblau
Höhe:
700 mm
Marke:
HEYDA
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 10,91*
€ 16,56*
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 55,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,91*
€ 12,9829
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,4364* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.