Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastellwellkarton 300g/qm 50x70cm E-Welle sonnengelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bastellwellkarton 300g/qm 50x70cm E-Welle sonnengelb
Bastellwellkarton 300g/qm 50x70cm E-Welle sonnengelb
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204713210
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204713210
EAN/GTIN:
     4005329057120
Suchbegriffe:
3D
3D-Wellpappe
3DWellpappe
Bastel
  • Bastelwellpappe Bastellwellkarton50x70cm
  • Ausführung Pappe: E-Welle, beide Seiten farbig, 300 g/qm
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: sonnengelb
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0940 kg
Farbe:
hellgelb
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 8,15*
€ 12,50*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 76,23*
€ 89,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,32*
€ 14,6608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.