Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm 70x100cm pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier 130g/qm 70x100cm pink
Tonpapier 130g/qm 70x100cm pink
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204711964
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204711964
EAN/GTIN:
     4005329127731
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • 70 x 100 cm
  • 100 % Recyclingpapier
  • pink
  • durchgefärbte Qualität, ph-neutral, säurefrei
  • 130 g/qm
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Blattformat:
70x100cm
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
0.0850 kg
Farbe:
pink
Höhe:
1000 mm
Importdatum:
2021-12-15 00:00:00
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Papiergewicht:
130 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton 70x100 pink, tonkarton, tonkarton rosa, Bastelkarton, Fotokarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,13*
€ 27,5247
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.