Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 130g/qm A4 (21x30cm) chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tonpapier 130g/qm A4 (21x30cm) chamois
Tonpapier 130g/qm A4 (21x30cm) chamois
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204711411
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204711411
EAN/GTIN:
     4005329055782
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
  • Tonpapier A4
  • Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm
  • 100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei,alterungsbeständig
  • Größe (B x H) oder (B x L): 21 cm x 30 cm
  • Farbe/Motiv: chamois
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
100% Recyclingpapier, ph-neutral, säurefrei,alterungsbeständig
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.0070 kg
Farbe:
chamois
Höhe:
300 mm
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
130 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
100
€ 5,87*
ab € 0,0914*
€ 0,1625*
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 7,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1625*
€ 0,1934
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1565*
€ 0,1862
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1324*
€ 0,1576
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1151*
€ 0,137
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.