Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holografiekarton 50x70cm silber/Stern


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Holografiekarton 50x70cm silber/Stern
Holografiekarton 50x70cm silber/Stern
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE204077370
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204077370
EAN/GTIN:
     4005329773709
Suchbegriffe:
Bstelkarton
Hologramm
Hologramm-Karton
HologrammKarton
  • Bastelkarton Holografiekarton
  • Ausführung Papier: 160 g/qm
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Rückseite
  • Einseitig mit Holografiedekor, Rückseite holzfrei weiß, in Folie verschweißt.
  • Größe (B x H): 50 x 70 cm
  • Farbe/Motiv: silber/Stern
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Einseitig mit Holografiedekor, Rückseite holzfrei weiß, in Folie verschweißt.
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0830 kg
Farbe:
silber
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
Material:
Karton
Motiv:
Stern
nassfest:
nein
Papiergewicht:
160 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Karton, Motivkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 14,324*
€ 20,324*
Lager 467
20
€ 5,87*
ab € 15,89*
€ 23,88*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,88*
€ 28,4172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.