Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Sweet rund rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker Sweet rund rosa
Sticker Sweet rund rosa
Sticker Sweet rund rosa
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203780800
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203780800
EAN/GTIN:
     4005329144271
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
heyda sticker
  • zum Bekleben, Verschließen von Tüten und Vermitteln von kleinen Botschaften
  • Blattgröße: 10 x 19 cm
  • Stückerdurchmesser: 4cm rund
  • 4 Blatt mit je 6 Stickern
  • Papier-Sticker, teils mit Sondereffekten wie Hochglanz oder Neonfarben
  • einseitig haftend
  • im wiederverschließbaren Beutel mit Euroloch
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schmücken
Blattformat:
10x19cm
Bruttogewicht:
0.015 kg
Farbe:
rosa
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Sweet
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten, Beschriftungsetiketten, Dekoretikett, Etikett, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54002*
€ 16,11262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,78004*
€ 14,01825
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,71002*
€ 13,93492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.