Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker-Mix Fuchs 1 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker-Mix Fuchs 1 Blatt
Sticker-Mix Fuchs 1 Blatt
Sticker-Mix Fuchs 1 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203780714
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203780714
EAN/GTIN:
     4005329133534
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
heyda sticker
  • 7,5 x 16,5 cm
  • Fuchs
  • Karton-Sticker mit dekorativen Details wie z. B. Perlen, Bändchen, Acrylsteinchen u. v. m.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schmücken
Blattformat:
7,5x16,5cm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Farbe:
gemustert
Marke:
Heyda
Material:
Kunststoff
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Fuchs
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten, sticker bogen, Beschriftungsetiketten, Dekoretikett, Etikett, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,96167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89004*
€ 18,90915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,28002*
€ 18,18322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,95002*
€ 17,79052
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,87004*
€ 17,69535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,77002*
€ 14,00632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.