Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker-Etikett Love 8 Stück 4-farbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sticker-Etikett Love 8 Stück 4-farbig
Sticker-Etikett Love 8 Stück 4-farbig
Sticker-Etikett Love 8 Stück 4-farbig
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203780695
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203780695
EAN/GTIN:
     4005329118951
Suchbegriffe:
Etiketten Papier
Papieretiketten
Schmucketiketten
Sticker
  • Sticker-Etikett Sticker-Mix
  • Sonderform: Love
  • Anzahl der Motive: 8 Stück
  • Werkstoff: Papier
  • Größe Trägerblatt (B x H): 75 x 165 mm
  • hochwertig, handmade, mit dekorativen Details
  • Farbe: 4-farbig
  • Anzahl der Blätter je Packung: 1 Blatt
  • Anzahl der Etiketten je Packung: 1 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schmücken
Anzahl der Motive:
8
Besonderheiten:
hochwertig, handmade, mit dekorativen Details
Blattformat:
7,5x16,5cm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Farbe:
gemustert
Marke:
Heyda
Material:
Papier
mit Wasser ablösbar:
nein
Motiv:
Love
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, heyda sticker, schmucketiketten, sticker bogen, Beschriftungsetiketten, Dekoretikett, Etikett, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 9,57804*
€ 14,01804*
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 11,58*
€ 16,90002*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,90002*
€ 20,11102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,55002*
€ 18,50452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,02004*
€ 17,87385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,57004*
€ 17,33835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.