Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 18g/qm 50x70cm gelb VE=5 Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seidenpapier 18g/qm 50x70cm gelb VE=5 Bogen
Seidenpapier 18g/qm 50x70cm gelb VE=5 Bogen
Seidenpapier 18g/qm 50x70cm gelb VE=5 Bogen
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203310510
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203310510
EAN/GTIN:
     4005329054105
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide
  • Seidenpapier
  • Flächenmasse des Papiers: 18 g/qm
  • Blumenseiden, gefalzt auf 12 x2 5cm, Säurefrei
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 70 cm
  • Farbe/Motiv: gelb
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 1 Pkg. = 5 Bogen
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Blumenseiden, gefalzt auf 12 x2 5cm, Säurefrei
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0380 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
700 mm
Marke:
Heyda
nassfest:
nein
Packungsinhalt:
5 Bogen
Papiergewicht:
18 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Blumenseidenpapier, Seidenpapier, Seidenpapier basteln, seidenpapier 18g/qm 50x70cm, bastelseide, blumenseide 50x70, Bananenpapier, Faserseidenpapier, Japanseidenpapier, Regenbogen, Regenbogen-Blumenseide, Regenbogen-Strohseide, RegenbogenBlumenseide, RegenbogenStrohseide, Stanz, Stanz-Strohseide, StanzStrohseide, Streifen, Streifen-Strohseide, StreifenStrohseide, Strohseide
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
2
€ 15,00*
ab € 3,706*
€ 5,446*
Lager 467
20
2
€ 5,87*
ab € 4,36*
€ 6,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Stück
1 Stück enthält 5 Blätter (ab € 0,872* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.