Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Rolle 100g/qm 50cmx2,5m bronze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Krepppapier Rolle 100g/qm 50cmx2,5m bronze
Krepppapier Rolle 100g/qm 50cmx2,5m bronze
Krepppapier Rolle 100g/qm 50cmx2,5m bronze
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203300193
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203300193
EAN/GTIN:
     4005329139192
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • 50 x 250 cm
  • bronze
  • einzeln in Folie verpackt
  • feinste Qualität, 60 % Dehnfähigkeit
  • 100 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
0,5x2,5m
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
Farbe:
bronze
Marke:
Heyda
Material:
Papier
nassfest:
nein
Papiergewicht:
100 g/qm
Rollenlänge:
2.5 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, heyda krepp-papier, bastelkrepp, Alu, Alu-Krepp, Alukrepp, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Leuchtfarben, Leuchtfarben-Bastelkrepp, LeuchtfarbenBastelkrepp, Papier, Regenbogen, Regenbogen-Bastelkrepp, RegenbogenBastelkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,92*
€ 58,2148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,56*
€ 57,7864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,53*
€ 55,3707
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,69*
€ 48,4211
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,40*
€ 46,886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.