Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krepppapier Rolle 32g/qm 50cmx2,5m silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Krepppapier Rolle 32g/qm 50cmx2,5m silber
Krepppapier Rolle 32g/qm 50cmx2,5m silber
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE203300192
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     203300192
EAN/GTIN:
     4005329091230
Suchbegriffe:
Bastelkrepp
Dekorationskrepp
Krepp-Papier
Kreppapier
  • Krepppapier Röllchen
  • Flächenmasse des Papiers: 32 g/qm
  • feinste Qualität, 60% Dehnfähigkeit
  • Größe (B x H) oder (B x L): 50 cm x 250 m
  • Farbe/Motiv: silber
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
feinste Qualität, 60% Dehnfähigkeit
Blattformat:
50cmx2,5m
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.0600 kg
Farbe:
silber
Marke:
Heyda
nassfest:
nein
Papiergewicht:
32 g/qm
Rollenlänge:
2,5 m
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Krepppapier basteln, bastelkrepp silber, bastelkrepp, heyda krepp-papier, Gärtnerkrepp, Krepp, KreppPapier, Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 33,59*
€ 48,32*
3 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,78*
€ 312,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,87*
€ 56,9653
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,15*
€ 54,9185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,52*
€ 50,5988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,05*
€ 47,6595
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,59*
€ 39,9721
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,359* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.